曜日別特売

ドライブギア ワイドモンキー

ドライブギア ワイドモンキー - MUST TOOLドライブギア ワイドモンキー - MUST TOOLドライブギア ワイドモンキー - MUST TOOL
(1件のレビュー)

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。

全長(mm)218最大口開き(mm)38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232088712237 DG-WM1738218
9,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62320887
2025-01-13
用途: 狭い場所に便利に使える工具
その他業種

狭い場所でとにかく便利に使えそうなレンチを探して、ようやく見つけた工具です。実際に使って見て、ワイドに使える部分も良くギアの構造もなるほどと思うくらいに活用出来そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
4が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする