効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。
トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。
自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。
0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。
コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。



改良点が多々あります オートストッパープレートの固定ねじはM4では持ちません
サンプル刃は2~3回使ったら破断しました サーキットブレーカーと関係なく本体モーターが
ロックします エッジホッパー2期待してます