日動工業
防雨型 電工ドラム 20m
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)
7.7
長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323206
DNW-EC320-20A
2
SVCT
4
5(全巻時)、19(全延時)
20
¥
106,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください