日動工業
電工ドラム
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323249
ND-EC320-20A
20
5(全巻時)、19(全延時)
20
¥
94,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62323285
NDN-EC350-20A
50
4(全巻時)、19(全延時)
50
¥
115,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください