日動工業
電工ドラム 3.5平方mm電線
コンセント個数
2
定格電流(A)
7(全巻時)、20(全延時)
電線太さ(mm
2
)
3.5
芯数
接地3P
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323258
ND-EC320F-20A
20
20
¥
89,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
62323276
ND-EC330F-20A
30
30
¥
104,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください