曜日別特売

レーザー距離計 LR-20

レーザー距離計 LR-20 - カスタム

長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています
連続測定で、移動しながら測定が可能です
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付

用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※測定に適さない環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、 測定可能距離が短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62343183LR-20
7,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする