曜日別特売

化粧パネル

化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)化粧パネル - HAMILeX(ハミレックス)

PU-460シリーズオプション品

仕様背面ホルダー部にアダプター等を収納可能※取付可能数:最大2個質量(kg)約4耐荷重(kg)背面ホルダー部:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631.5×45×455総耐荷重(kg)背面ホルダー部耐荷重:1内容量1台
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323443PUP-B4605
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする