WAZAMONO
軽量ロングノズル90mm
奥まった狭い場所に届く。
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質
ポリアセタール(POM)
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
77
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
2
ノズル取付口
1/8PF28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323574
WZ-MD004
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください