曜日別特売

軽量バズーカノズル

軽量バズーカノズル - WAZAMONO軽量バズーカノズル - WAZAMONO

強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。

ノズル取付口1/8PF28最高使用圧力(MPa)1.0材質ポリアセタール(POM)常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323599WZ-MD0061.0
600
459
505(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする