WAZAMONO
首振りカプラ
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
ホースのねじれ防止、作業効率UP、ホースの疲労軽減の効果。
材質
鉄(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ねじサイズ
1/4PT19
回転角度(°)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323617
WZ-MD008
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください