WAZAMONO
ストレートカプラ
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質
真鍮
長さ(mm)
13
全長(mm)
31
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ねじサイズ
1/4PT19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323626
WZ-MD009
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください