フットエアーバルブ

フットエアーバルブ - WAZAMONOフットエアーバルブ - WAZAMONO

サンドブラスト・プレス・リューター作業など操作性抜群!
滑止めのラバー付き、本体に穴が2箇所ありボルトで固定もできます。
両手がフリーになり連続作業や両手で物を保持する作業に非常に便利なエアーフットバルブです。
足で軽く踏み込めばOKです。

付属品
滑止めラバー
、固定ボルト用の穴×2箇所
ブラック質量(g)650出力1/4インチ(2分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×125×52入力1/4インチ(2分)内容量1個
注意
※カプラー・ボルトは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323653WZ-MD045
4,500
3,398
3,738(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする