Super
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
ポンチ不要のXシンニング加工
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。
切り屑の排出効率向上!
用途
鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】
材質
HSS-Co(コバルトハイス)
表面処理
コバルトコーティング仕様
内容量
1本
注意
※6.5mm以上はシャンク一体成型となります。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
有効長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323669
3.0mm
3
61
3
33
64-8560-03
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323678
3.2mm
3.2
65
3.2
36
64-8560-04
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323687
3.3mm
3.3
65
3.3
36
64-8560-05
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323696
3.4mm
3.4
70
3.4
39
64-8560-06
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323705
3.5mm
3.5
70
3.5
39
64-8560-07
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323714
3.6mm
3.6
70
3.6
39
64-8560-08
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323723
3.8mm
3.8
75
3.8
43
64-8560-09
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323739
4.0mm
4
75
4
43
64-8560-10
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323748
4.2mm
4.2
75
4.2
43
64-8560-11
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323757
4.5mm
4.5
80
4.5
47
64-8560-12
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323766
4.8mm
4.8
86
4.8
52
64-8560-13
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323775
5.0mm
5
86
5
52
64-8560-14
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323784
5.5mm
5.5
93
5.5
57
64-8560-15
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323793
6.0mm
6
93
6
57
64-8560-16
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323809
6.5mm
6.5
101
6.5
63
64-8560-17
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323818
6.8mm
6.8
109
6.8
69
64-8560-18
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
お客様組立品
62323827
7.0mm
7
109
7
69
64-8560-19
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323836
8.0mm
8
117
8
75
64-8560-20
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323845
8.5mm
8.5
117
8.5
75
64-8560-21
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323854
9.0mm
9
125
9
81
64-8560-22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323863
10.0mm
10
133
10
87
64-8559-96
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お客様組立品
62323879
10.5mm
10.5
133
10.5
87
64-8559-97
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323888
11.0mm
11
142
11
94
64-8559-98
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323897
12.0mm
12
151
12
101
64-8559-99
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
62323906
12.5mm
12.5
151
12.5
101
64-8560-01
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62323915
13.0mm
13
151
13
101
64-8560-02
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください