CC印(ニッカトー)
CB燃焼ボート
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
使用温度(℃)
1450
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
4
9
10
12
13
長さ(mm)
選択してください
30
60
80
88
90
105
140
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
型式
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62333103
11151001
1箱(50個)
1
6
4
30
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
62333119
11151007
1箱(10個)
10
14
12
140
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62333128
11151009
1箱(10個)
12
16
10
105
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
62333137
11151002
1箱(100個)
2
12
9
60
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62333146
11151003
1箱(50個)
5
16
12
80
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62333155
11151004
1箱(50個)
6
16
10
88
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62333164
11151005
1箱(50個)
6A
13.5
10
80
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62333173
11151006
1箱(50個)
8
15
13
90
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください