SSA-T角サヤのみ

SSA-T角サヤのみ - CC印(ニッカトー)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。

材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623332771366100190×90×50H
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
6233328613661011100×100×50H
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
6233329513661021120×120×60H
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
6233330413661031150×150×50H
17,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623332861366101102963721-13661011 SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 02963721SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
623332951366102102963737-13661021 SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 02963737SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
623333041366103102963746-13661031 SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 02963746SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする