CC印(ニッカトー)
リファサーモ
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別
共通熱履歴センサー
内容量
1箱(200個)
注意
※真空および低酸素濃度の雰囲気での使用は炉を汚染する可能性がありますので充分ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62337416
-
H
1400~1700
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62337425
-
M
1200~1500
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62337434
-
L
1050~1300
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62337443
-
L1
800~1150
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62337459
-
L2
600~900
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください