曜日別特売

HB絶縁管

HB絶縁管 - CC印(ニッカトー)

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。

材質ムライト
全15種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
形状
先端形状
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62338159121010011箱(100本)0.41100丸形一つ孔-011
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62338168121010021箱(100本)0.81.2100丸形一つ孔-011A
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62338186121010041箱(100本)1.52.5100丸形一つ孔-09A
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62338204121010061箱(50本)35100丸形一つ孔-04
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62338344121020241箱(100本)146-丸凸形二つ孔-
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62338353121020261箱(100本)1.566-丸凸形二つ孔-
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
62338369121020231箱(100本)146-丸凹形二つ孔-
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62338378121020251箱(100本)1.566-丸凹形二つ孔-
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62338177121010031箱(100本)12100丸形一つ孔-09
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338195121010051箱(100本)23100丸形一つ孔-07
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338213121010071箱(50本)46100丸形一つ孔-03A
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338229121020011箱(100本)0.83100丸形二つ孔-1
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338238121020021箱(100本)14100丸形二つ孔-2
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338387121020211箱(100本)282ボタン二つ孔--
2,500
取扱い終了
返品不可
62338396121020221箱(100本)2102ボタン二つ孔--
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623381771210100338714184HBZETU-2110012101003 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 38714184HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623381951210100538714209HBZETU-3210012101005 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 38714209HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623382131210100770733469HBZETU-6410012101007 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 70733469HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(50本)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。
623382291210200138714236HBZETU-30810012102001 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 38714236HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623382381210200202966135#212102002 HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー) 02966135HB絶縁管(熱電対用)CC印(ニッカトー)1ケース(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする