曜日別特売

ボックスパレット ウレタン車輪付き

ボックスパレット ウレタン車輪付き - テイモー

ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み不可
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62324807UC-810700953800呼称寸法:10006
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324816UC-810L500932800呼称寸法:10006
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324825UC-810S500572800呼称寸法:10006
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324834UC-10127009981000呼称寸法:12006
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324843UC-1012L7009931000呼称寸法:12006
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324859UC-1012A7006031000呼称寸法:12006
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324868UC-1012S7009931000呼称寸法:12006
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324877UC-508300557500呼称寸法:8003.1
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324886UC-508E500584500呼称寸法:8004.9
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324895UC-508H500591500呼称寸法:8006
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324904UC-508S300557500呼称寸法:8003.1
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324913UC-609700773500呼称寸法:8006
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62324929UC-1010L7001103500呼称寸法:8006
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする