3M(スリーエム)
屋外でも使えるサインラベルシールフロア用
案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。
用途
フロア用
仕様
フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト
材質
特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
サイズ
A4判
粘着性
きれいにはがせる/しっかりはれる
アズワン品番
64-8818-31
適合プリンタ
レーザー/コピー
面数
1面/ノーカット
内容量
1パック(6セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62325918
31091
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください