曜日別特売

フィットサック

フィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカフィットサック - デビカ
(4件のレビュー)

清潔な使い切りタイプの指サックです。指に負担が少ない切りっぱなしタイプ。タッチパネルもOK。抗菌仕様。保存に便利なチャック付き袋。

用途事務仕事、手芸、指先の保護などに。材質天然ゴム内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62325927064709S約12(包装資材含む)15×45
420
399
439(税込)
当日出荷
62325936064710M約15(包装資材含む)18×45
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 個装用袋の取り出し
製造業

ごわごわ感が無く指にフィットして細かい作業にとても良い品物です。またリピート買いします。

対象商品 : 62325927
2024-05-23
用途: 作業中に
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

これは、スタッフ全員、今までの指サックを超える使い心地、リピ購入です。最初はサイズ感が分からず、色んなサイズ購入しましたが、これにおさまりました。

対象商品 : 62325927
2022-11-20
用途: 紙めくり時に
教育・研究機関

夏場は問題なく使用できていましたが、冬になり、手が乾燥気味になると指からいつの間にか抜け落ちてしまいます。毎回いつの間にか外れているので、イライラし、子ども用の紺色のタイプを購入してみましたが、サイズ的にあまり変わらないように感じました。が、シールタイプやめくーるなどよりは、今のところ使い勝手は良いです。

対象商品 : 62325927
2022-11-17
用途: 紙めくり時に
教育・研究機関

夏場は問題なく使用できていましたが、冬になり、手が乾燥気味になると指からいつの間にか抜け落ちてしまいます。毎回いつの間にか外れているので、イライラし、子ども用の紺色のタイプを購入してみましたが、サイズ的にあまり変わらないように感じました。が、シールタイプやめくーるなどよりは、今のところ使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする