曜日別特売

ホッチキス HD-10X/AL

ホッチキス HD-10X/AL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10X/AL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10X/AL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10X/AL - MAX(マックス)[事務用品・工具]

従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置

用途ホッチキス止め質量(g)167奥行(mm)とじ:58(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104材質(カバー)アルミニウム個装紙箱(材質:段ボール)綴じ枚数20枚(最大)針装てん数(本)100本針装てん方法ワンタッチオープン方式使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス内容量1個
注意
※とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62326094HD91803SILVER
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
62326076HD91801RED
5,800
取扱い終了
62326085HD91802BLACK
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする