曜日別特売

ラポルタ スマタテペン

ラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイラポルタ スマタテペン - セキセイ
(1件のレビュー)

スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済

用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン仕様回転繰り出し式種別ブリスターパック材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA)全長(mm)154最大径(Φmm)11機能タッチペン/スマホスタンド標準質量(g)8.4替芯LA-07ボール径(Φmm)0.7インク油性/黒インク内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62326523LA-6685-10ブルー
300
259
285(税込)
翌々日出荷
62326539LA-6685-20レッド
300
269
296(税込)
3日以内出荷
62326548LA-6685-30グリーン
300
269
296(税込)
4日以内出荷
62326557LA-6685-60ブラック
300
269
296(税込)
翌々日出荷
62326566LA-6685-64シルバー
300
259
285(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62326523
2021-11-09
用途: 社用のスマホで使用

手が汚れているときなどに重宝しています、ボールペンの書き味がいいのに オドロキました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする