コレクト
マスクポケット
一時的に外したマスクを収納・保管・携帯できるポケット。超薄両面抗菌フィルムのL字型ポケットで、肌に当たる面が他に当たらず、入れやすい。マスクを捨てる際にも入れたまま捨てられ、衛生的。
用途
マスクポケット
仕様
ブリーツ型用/抗菌
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
208×110
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62326609
CFM-1-10
1パック(10枚)
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
62326618
CFM-1-30
1パック(30枚)
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
62326627
CFM-1-100
1パック(100枚)
¥
850
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください