曜日別特売

マスクケース

マスクケース - コレクトマスクケース - コレクトマスクケース - コレクトマスクケース - コレクト

使用中のマスクや、予備の未使用マスクを携帯できる抗菌和紙製冊子型マスクケース。プリーツ型マスクを3枚まで挟んで使えます。別売の抗菌フィルム製マスクポケットと合わせて使うこともできます。

用途マスクケース仕様ブリーツ型用/抗菌材質抗菌美濃和紙/73kg寸法(mm)220×115収納枚数(枚)最大3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62326636CFM-2-BLブルー
400
349
384(税込)
4日以内出荷
62326645CFM-2-PIピンク
400
349
384(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする