エムプラン
ペンケースダブルラウンドジップ
前後のファスナーフルフラットに開くので、筆記具だけでなく小さなものもたくさん収納できる整理整頓、取り出しやすいペンなど挿せる前ポケット付き
用途
ペンケース
材質
ナイロン・他
色
ネイビー
寸法(縦×横)(mm)
225×105
マチ(mm)
40
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62326828
106191-08
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください