パイロット
瞬筆 本格毛筆
1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。
朱:年賀状や慶事などおめでたい場面や書道の添削で使用いただけます。
薄墨:弔事でのご使用、絵では影の描写などにご使用いただけます。
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
材質
樹脂
タイプ
キャップ式
インク
水性染料
線の太さ
穂先:中字
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62327607
SVS-70FDM-SHU
朱
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62327616
SVS-70FDM-UB
薄墨
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください