パイロット
フリクション
フリクションポイントビズ
金属軸使用のシナジーチップレフィルを搭載した、高級フリクションポイントノック。
用途
ゲルインキボールペン
材質
黄銅
シリーズ
フリクション
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.4
インク
ゲルインキ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62327677
LFPK-3SS4-MAB
マーブルブラック
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62327686
LFPK-3SS4-MAL
マーブルブルー
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62327695
LFPK-3SS4-MAP
マーブルピンク
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62327704
LFPK-3SS4-MAW
マーブルホワイト
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください