パイロット
パティント
油性ボールペン パティント抗菌仕様
抗菌仕様の軸採用の油性ボールペンスーパーグリップG。ノック式油性ボールペン。
用途
紙への筆記
仕様
抗菌
材質
樹脂・ラバー
シリーズ
パティント
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62327713
BPA-10FK-B
ブラック
¥
100
取扱い終了
62327729
BPA-10FK-W
ホワイト
¥
100
取扱い終了
62327738
BPA-10FK-CP
クリアピンク
¥
100
取扱い終了
62327747
BPA-10FK-CSL
クリアブルー
¥
100
取扱い終了
62327756
BPA-10FK-WP
ホワイトピンク
¥
100
取扱い終了
62327765
BPA-10FK-WL
ホワイトブルー
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください