パイロット
スーパーグリップG
スーパーグリップGノック抗菌
抗菌仕様の軸採用の油性ボールペンスーパーグリップG。ノック式油性ボールペン。
用途
紙への筆記
仕様
抗菌
材質
樹脂・ラバー
シリーズ
スーパーグリップG
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全6種類を絞り込む
色(軸)
選択してください
クリアピンク
クリアブルー
ブラック
ホワイト
ホワイトピンク
ホワイトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62327774
BSGK-10FK-B
ブラック
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
62327783
BSGK-10FK-W
ホワイト
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62327799
BSGK-10FK-CP
クリアピンク
¥
100
取扱い終了
62327808
BSGK-10FK-CSL
クリアブルー
¥
100
取扱い終了
62327817
BSGK-10FK-WP
ホワイトピンク
¥
100
取扱い終了
62327826
BSGK-10FK-WL
ホワイトブルー
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください