パイロット
ハイテックCコレトレフィル
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
用途
ハイテックCコレト専用替え芯
ボール径(Φmm)
0.4
インク
ゲルインキ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62327835
LHKRF10S4-W
ホワイト
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62327844
LHKRF10S4-POR
パステルオレンジ
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327853
LHKRF10S4-PG
パステルグリーン
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327869
LHKRF10S4-PL
パステルブルー
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
62327878
LHKRF10S4-PV
パステルバイオレット
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327887
LHKRF10S4-PP
パステルピンク
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327896
LHKRF10S4-GD
ゴールド
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327905
LHKRF10S4-S
シルバー
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327914
LHKRF10S4-MG
メタリックグリーン
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327923
LHKRF10S4-ML
メタリックブルー
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327939
LHKRF10S4-MV
メタリックバイオレット
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327948
LHKRF10S4-MP
メタリックピンク
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327957
LHKRF10S4-KY
蛍光イエロー
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327975
LHKRF10S4-KR
蛍光レッド
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
62327966
LHKRF10S4-KP
蛍光ピンク
¥
100
取扱い終了
62327984
LHKRF10S4-KO
蛍光オレンジ
¥
100
取扱い終了
62327993
LHKRF10S4-KG
蛍光グリーン
¥
100
取扱い終了
62328009
LHKRF10S4-KPU
蛍光パープル
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください