フリクションボール3ビズ

フリクションボール3ビズ - パイロットフリクションボール3ビズ - パイロットフリクションボール3ビズ - パイロット

ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転3色モデル「フリクションボール3 ビズ」。1本で黒・赤・青の3色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。
ペン先は細かい箇所への筆記に最適な極細タイプの0.5mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式回転式インク色3色:黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5インクゲルインキ色数3色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色数
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62328018LFBT-5SEF-B3色0.5ブラック
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
62328027LFBT-5SEF-DL3色0.5ダークブルー
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
62328036LFBT-5SEF-BO3色0.5ボルドー
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする