パイロット
カートリッジ式サインペン
万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。
小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。
ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途
採点時、メモ、重要ポイントの強調
仕様
カートリッジ式
タイプ
キャップ式
内容量
1セット
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328133
SK-1SR-R
レッド
レッド
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
62328124
SK-1SR-B
ブラック
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
62328149
SK-1SR-NC
ブルーブラック
ノンカラー
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください