レイメイ藤井
ケプトクリアペンケース
SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
用途
ペンケース
材質
本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)
仕様
コイルファスナー
寸法(mm)
210×20×110
質量(g)
28
開閉
ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328255
KPF603K
ネイビー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
62328273
KPF603W
ホワイト
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
62328246
KPF603R
レッド
¥
700
取扱い終了
62328264
KPF603V
バイオレット
¥
700
取扱い終了
62328289
KPF603H
ライトブルー
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください