ステッドラー
146油性色鉛筆
鮮やかな発色が特長の色鉛筆。重ね塗りをすることで混色も可能。ほどよい芯の硬さで細かい描写にも向いています。上品なマット塗装の六角軸。
用途
描画
軸
六角
グリーン購入法
適合
ケース
缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328298
146CM48
1セット(48色)
506
243×189×22
48色
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
62328307
146CM72
1セット(72色)
669
243×189×30
72色
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください