ミツヤ
ロングボンゴピン
25ミリの針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
ダルマタイプ
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
25
内容量
1ケース(11本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328727
BX1-4-BU
青
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62328745
BX1-4-RD
赤
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62328754
BX1-4-WH
白
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62328763
BX1-4-YL
黄
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
62328736
BX1-4-GR
緑
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください