曜日別特売

カラークリッププチ

カラークリッププチ - ミツヤカラークリッププチ - ミツヤカラークリッププチ - ミツヤカラークリッププチ - ミツヤカラークリッププチ - ミツヤカラークリッププチ - ミツヤ
(1件のレビュー)

全長25ミリのプラスチック製の錆びないカラーゼムクリップ。日本製。

用途クリップ材質PS樹脂形状三角形全長(mm)25包装収納便利なPSケース繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(70本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62328919BX1-67-Fフルーツカラー3色アソート
220
159
175(税込)
当日出荷
62328928PC-70-Fフルーツカラー3色アソート
220
189
208(税込)
当日出荷
62328937PC-70-Mマリンカラー4色
220
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62328928
2023-03-31
用途: お客さんの書類に
卸売・小売業

今まで金属を使ってましたが、お客さんがクリップを再利用しずに捨てる場合こちらの方が処理しやすいと思い変えました。
紙だけならこれで十分ですし、色もきれいです。
ピンク系、ブルー系以外にもカラーが増えたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする