ミツヤ
カラーハイタック画びょう
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
8
内容量
1ケース(25本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329043
CHT-1500-M
クリアマリンカラー4色アソート
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62329068
CHT-1500-T
透明
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
62329077
CHT-1500-WH
白
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62329016
CHT-1500-BU
青
¥
240
取扱い終了
62329007
CHT-1500
赤/青/黄/緑/白のうちどれか1色
¥
240
取扱い終了
62329025
CHT-1500-F
クリアフルーツカラー3色アソート
¥
240
取扱い終了
62329034
CHT-1500-GR
緑
¥
240
取扱い終了
返品不可
62329059
CHT-1500-RD
赤
¥
240
取扱い終了
返品不可
62329086
CHT-1500-YL
黄
¥
240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください