ミツヤ
マップピン
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途
ピン
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
材質
PS樹脂/鋼線
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
頭径(Φmm)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329384
BX1-7-F
1ケース(17本)
クリアフルーツカラー3色アソート
10
収納便利なPSケース
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
62329393
BX1-7-M
1ケース(17本)
クリアマリンカラー4色アソート
10
収納便利なPSケース
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
62329479
MP-4
1ケース(100本)
黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート
4
収納便利なPSケース
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
62329497
MP-6
1ケース(70本)
黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート
6
収納便利なPSケース
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
62329506
MP-6-F
1ケース(70本)
クリアフルーツカラー3色アソート
6
収納便利なPSケース
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
62329515
MP-6-M
1ケース(70本)
クリアマリンカラー4色アソート
6
収納便利なPSケース
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
62329524
TM-7-F
1ケース(20本)
クリアフルーツカラー3色アソート
10
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
62329533
TM-7-M
1ケース(20本)
クリアマリンカラー4色アソート
10
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
62329549
TM-8-F
1ケース(70本)
クリアフルーツカラー3色アソート
6
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
62329558
TM-8-M
1ケース(70本)
クリアマリンカラー4色アソート
6
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
62329567
TM-8-T
1ケース(70本)
透明
6
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
62329409
BX1-8-F
1ケース(50本)
クリアフルーツカラー3色アソート
6
収納便利なPSケース
¥
220
取扱い終了
62329418
BX2-7-AS
1ケース(50本)
赤/白/青/黄/緑/透明
10
収納便利なPSケース
¥
550
取扱い終了
62329427
BX2-7-TA
1ケース(50本)
マリンカラー/フルーツカラーのアソート
10
収納便利なPSケース
¥
550
取扱い終了
62329436
BX2-7-WH
1ケース(50本)
白
10
収納便利なPSケース
¥
550
取扱い終了
62329445
MP-10
1ケース(20本)
赤/青/白/黄/緑/透明の6色アソート
10
収納便利なPSケース
¥
300
取扱い終了
62329454
MP-10-F
1ケース(20本)
クリアフルーツカラー3色アソート
10
収納便利なPSケース
¥
300
取扱い終了
62329463
MP-10-M
1ケース(20本)
クリアマリンカラー4色アソート
10
収納便利なPSケース
¥
300
取扱い終了
62329488
MP-5
1ケース(85本)
黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート
5
収納便利なPSケース
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください