ミツヤ
ロックピン
ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。針が勝手に飛び出ないセーフティーダブルロック機構。
用途
安全ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329576
BX1-80-1
1ケース(6本)
54
赤/青/ピンク/緑/黄/白
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62329585
BX1-80-3
1ケース(8本)
43
赤/青/ピンク/緑/黄/白
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
62329594
LP-5
1パック(4本)
53
動物柄(ネコ/サカナ):赤/青/緑/ピンク/黄
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください