ミツヤ
カラーリング
錆びないプラスチック製カラーカードリング。
用途
リング
材質
ポリプロピレン
包装
収納便利なPSケース
色
5色:赤/白/青/黄緑/黄
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329619
BX1-82-3
1ケース(8本)
20
小
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
62329603
BX1-82-1
1ケース(5本)
30
大
¥
180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください