ミツヤ
カードリング
こんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(3)
(1件のレビュー)
カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
用途
リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329628
BX1-83-1
1ケース(6本)
35
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62329637
BX1-83-2
1ケース(7本)
30
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62329689
CR-1000
1箱(100本)
40
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62329698
CR-1001
1箱(100本)
35
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
62329707
CR-1002
1箱(100本)
30
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
62329716
CR-1003
1箱(100本)
25
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
62329734
CR-1004
1箱(100本)
20
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62329743
CR-350
1箱(20本)
80
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62329759
CR-510
1箱(50本)
57
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
62329646
BX1-83-3
1ケース(8本)
25
¥
220
取扱い終了
62329655
SWCR-1001
1ケース(20本)
35
オープン
取扱い終了
62329664
SWCR-1002
1ケース(20本)
30
オープン
取扱い終了
62329673
SWCR-1003
1ケース(20本)
25
オープン
取扱い終了
62329725
CR-1003-BA
1セット(100本)
25
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください