ミツヤ
キーリング
丈夫な二重らせん構造のキーリング。
用途
リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329795
TM-84-2
1ケース(8本)
26
蓋:PP/容器:PS
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
62329768
BX1-84-1
1ケース(4本)
32
収納便利なPSケース
¥
240
取扱い終了
62329777
BX1-84-2
1ケース(5本)
26
収納便利なPSケース
¥
240
取扱い終了
62329786
BX1-84-3
1ケース(6本)
22
収納便利なPSケース
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください