ミツヤ
サイバーロック
自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
用途
鍵
種別
A型
材質
亜鉛合金のダイキャスト
全長(mm)
55
色
黒
内径(Φmm)
吊:10
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330355
CL-103-BK
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください