ミツヤ
マグネットフック スパイダー
鉄材曲面(直径25mm以上)や冷蔵庫、洗濯機等の塗装鉄板面に取り付け自由自在。着磁面傷防止構造。
用途
マグネットフック
材質
シリコン樹脂/ABS樹脂/POM/ネオジウム磁石/鋼板/鋼線
色
白
フック
スイング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330669
FMH-5-WH
85×55×14
4
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
62330653
FMH-12-WH
90×65×14
12.5
¥
2,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください