ゼムクリップ

ゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤゼムクリップ - ミツヤ
(2件のレビュー)

品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。

用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
全13種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62330696GM-10001ケース(100g)29収納便利なPSケース入り
330
279
307(税込)
当日出荷
62330705GM-1151箱(100本)23紙箱入り(箱内PP袋包装)
120
99
109(税込)
当日出荷
62330714GM-1201箱(100本)29紙箱入り(箱内PP袋包装)
130
94
103(税込)
当日出荷
62330723GM-1301箱(100本)33紙箱入り(箱内PP袋包装)
230
199
219(税込)
当日出荷
62330739GM-13001箱(1000本)23紙箱入り(箱内PP袋包装)
740
589
648(税込)
当日出荷
62330748GM-17001箱(1000本)29紙箱入り(箱内PP袋包装)
960
669
736(税込)
当日出荷
62330757GM-30001ケース(100g)23収納便利なPSケース入り
330
279
307(税込)
5日以内出荷
62330766GM-5701箱(500本)23紙箱入り(箱内PP袋包装)
430
329
362(税込)
当日出荷
62330775GM-5901箱(500本)29紙箱入り(箱内PP袋包装)
530
389
428(税込)
当日出荷
62330784GP-5011ケース(50g)29収納便利なPSケース入り
230
209
230(税込)
3日以内出荷
62330793GP-5031ケース(50g)23収納便利なPSケース入り
230
209
230(税込)
3日以内出荷
62330818GM-20001ケース(100g)53ジャイアント収納便利なPSケース入り
330
279
307(税込)
当日出荷
62330809SWGM-11ケース(800本)29収納便利なPSケース入り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした書類をまとめるのに使用しています。
上が平らになっているのでずれにくく使いやすいです。大入りでコスパも良いので何回かリピ購入しています。

対象商品 : 62330775
2024-06-06
用途: 書類の整理に

書類をまとめるときに使っています。
小さなことですがクリップはジャストフィットのサイズが
嬉しいモノ。その点品ぞろえが充実していて大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする