ミツヤ
ハトメ鋲
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途
ハトメ鋲
サイズ
NO.5
穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
8
包装
収納便利なプラケース入り
内容量
1ケース(250本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330827
HB-250
真鍮
ゴールド(真鍮)
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
62330836
HI-250
鉄
ゴールド(真鍮メッキ)
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください