ミツヤ
プラマグネットクリップ
小さくて強力なマグネットクリップ。本体はプラスチックで出来て軽くなっています。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)
40×25×23/挟み口:25
サイズ
小
特性
強力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331028
ME-PMCSK-BU
青
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62331037
ME-PMCSK-OR
橙
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62331046
ME-PMCSK-WH
白
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください