ミツヤ
プラマグネットフック
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途
マグネットフック
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)
66×40×26
サイズ
小
耐荷重(kg)
1
フック
固定
最大寸法(mm)
吊下部:Φ4.5
特性
強力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331064
ME-PMHSK-BU
青
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62331073
ME-PMHSK-OR
橙
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
62331089
ME-PMHSK-WH
白
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください