カラーマグネットシート

カラーマグネットシート - ミツヤカラーマグネットシート - ミツヤ

片面にカラーの付いたマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂け、切り取りも簡単。文字を書くとPOPや広告板、予定表などに便利です。文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300ミリ×100ミリ×0.8ミリ。書き込みタイプ。

用途マグネットシート仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可材質ゴム磁石/PVC材寸法(mm)300×100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62331299MS-3L-YL
550
489
538(税込)
3日以内出荷
62331265MS-3L-OR
500
取扱い終了
62331274MS-3L-RD
500
取扱い終了
62331283MS-3L-WH
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする