曜日別特売

足ながシルバー二重画びょう

足ながシルバー二重画びょう - ミツヤ足ながシルバー二重画びょう - ミツヤ
(1件のレビュー)

二重画鋲のシルバー(ニッケル色)タイプ。足長タイプの全長11ミリ。インテリアや冠婚葬祭などに使用されています。

用途ピン材質圧延鋼板/鉄線シルバー(ニッケルメッキ)タイプ平タイプ包装PPケース針長(mm)11頭部径(Φmm)11内容量1ケース(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62331344NLN-500
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62331344
2025-07-06
用途: アルミ断熱材の天井への貼り付け
その他業種

厚さ5ミリのアルミ断熱シートでも天井にしっかりと貼り付けられました。足長11ミリの画鋲があるとは知りませんでした。またシルバーなのでアルミシートの色と同化して目立たないのも良かったです。また発注した翌日に到着したのも感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする